JOBOX 1410980 Skuffedeler, 0.12 x 11.5 x 4.5 tommer størrelse, svart, plast | AJ2KPB 9D510

JOBOX 1410980 Skuffedeler, 0.12 x 11.5 x 4.5 tommer, svart, plast

På lager
Vare: AJ2KPB Modell: 1410980Kryssreferanse: 9D510

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuffeskille
FARGESvart
Høyde4.5 "
Lengde0.12 "
MaterialePlast
emballasjeBoxed
Bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4515
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 1410980 skuffedeler i plast er designet for å skape tilpasset lagringsplass for enkel organisering av varer i skuffer.

Egenskaper:

  • JOBOX 1410980 skuffedeler er laget av plast for å tåle korrosive miljøer og rust.
  • Denne svartfargede enheten har en dybde på 3/32 tommer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er dimensjonene til denne skilleveggen?

A. Denne skilleveggen måler 11 tommer (L) x 4 tommer (B).

Q. Hva er vekten på produktet?

A. Denne skilleveggen veier 1.6 lb.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1410980 Skuffedeler, 0.12 x 11.5 x 4.5 tommer, svart, plast
148NOK / enhet