JOBOX 1403980 Skuffeoppbevaring, langt gulv, 3 skuffer, 50 x 36 x 6 tommers størrelse, sølv, aluminium | AA9UKJ 1FEH5

JOBOX 1403980 Skuffeoppbevaring, langt gulv, 3 skuff, 50 x 36 x 6 tommer, sølv, aluminium

På lager
Vare: AA9UKJ Modell: 1403980Kryssreferanse: 1FEH5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Festes tilGulvvarebil eller lastebil
FARGESølv
Høyde6"
Lengde50 "
Last (kg)75 lb.
LåsesystemKlinke
MaterialeAluminum
Antall skillelinjer5 per skuff
Antall skuffer3
emballasjeBoxed
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.18
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)100.33
HS kode8708998180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX oppbevaringsbrett for lastebil/varebil har aluminiumskonstruksjon og er lett for enkel mobilitet. Det gir holdbarhet til å tåle store belastninger på topp og innvendig skuffer.

Egenskaper:

  • Har ekstruderte kraftige glider som gjør det enkelt å åpne og lukke skuffer. Den er i stand til å bære opptil 75 lb belastning. (per skuff).
  • Har holdbare låser som automatisk låser enheten når den er lukket.
  • Integrert med stifter for å forhindre at skuffer ruller av glidene mens de åpnes.

Kompatibelt tilbehør:

  • JOBOX Bevegelige skillevegger: Disse plastskillene brukes til å tilpasse skuffer i forskjellige størrelser i denne skuffen for oppbevaring av små og store verktøy, rekvisita og deler.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er dimensjonene til JOBOX 1403980?

A. Dimensjonene på denne JOBOX 1403980 skuffeoppbevaringen er 36 x 6 x 50 (B x H x L).

Sp. Hva er nytten med avrullingsglider i denne enheten?

A. Rulleglider har en rullemekanisme som gjør det enkelt å fjerne og installere skuffer ved å plassere enheten på dem. Rulleglider er et billig alternativ til kulelagerglider.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEPris
JOBOX 1401980 Skuffeoppbevaring, langt gulv, 1 skuff, 50 x 12 x 6 tommers størrelse, sølv, aluminium | AA9UKG 1FEH3 140198050 "12 "6"Klinke75 lb.Sølv8 460 NOK
JOBOX 1402980 Skuffeoppbevaring, langt gulv, 2 skuffer, 50 x 24 x 6 tommers størrelse, sølv, aluminium | AA9UKH 1FEH4 140298050 "24 "6"Klinke75 lb.Sølv13 874 NOK
JOBOX 1404980 Skuffeoppbevaring, langt gulv, 4 skuffer, 50 x 48 x 6 tommers størrelse, sølv, aluminium | AA9UKK 1FEH6 140498050 "48 "6"Klinke75 lb.Sølv24 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1403980 Skuffeoppbevaring, langt gulv, 3 skuff, 50 x 36 x 6 tommer, sølv, aluminium
17 552 NOK / enhet