JOBOX 1408980 Skuffeoppbevaring, langstablet, 3 skuffer, 50 x 12 x 18 tommer størrelse, sølv, aluminium | AA9UKP 1FEJ1

JOBOX 1408980 Skuffeoppbevaring, langstablet, 3 skuffer, 50 x 12 x 18 tommer, sølv, aluminium

På lager
Vare: AA9UKP Modell: 1408980Kryssreferanse: 1FEJ1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Festes tilGulvvarebil eller lastebil
FARGESølv
Høyde18 "
Lengde50 "
Last (kg)75 lb.
LåsesystemKlinke
MaterialeAluminum
Antall skillelinjer5 per skuff
Antall skuffer3
emballasjeBoxed
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.38
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)133.35
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode8708998180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 1408980 3-skuffers stablet enhet er designet for varebiler, minivaner, SUV-er, servicehytter eller bobilkjellere, som alle har begrenset plass. Denne modellen har flyttbare skillevegger å tilpasse søppelkasser for organisering av verktøy, deler og rekvisita.

Egenskaper:

  • Kraftig skuff glir med en stiftfrigjøringsmekanisme for å støtte belastninger på opptil 75 lb per skuff.
  • Låsemekanisme som automatisk låser og sikrer skuffene når de er lukket.
  • Laget av kraftig aluminium som er lett nok for enkel mobilitet og slitesterk nok til å tåle tung belastning som er lagret på toppen eller inne i skuffene.
  • Slitebaneplatefinish for å øke trekkraften, og hindrer enheter i å rulle av under transport.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er hensikten med pinner i denne JOBOX 3-skuffer stablede modellen?

A. Pinnene hindrer skuffene i å rulle av glidene.

Q. Kommer disse skuffene med lås og nøkkel?

A. Nei, denne varebilen / lastebilboksen kommer ikke med lås og nøkkel. Den har en tommelkontrolllås som åpnes enkelt og festes godt.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEPris
JOBOX 1407980 Skuffeoppbevaring, langstablet, 2 skuffer, 50 x 12 x 12 tommers størrelse, sølv, aluminium | AA9UKN 1FEH9 140798050 "12 "12 "Klinke75 lb.Sølv14 029 NOK
JOBOX 1409980 Skuffeoppbevaring, langstablet, 4 skuffer, 50 x 12 x 24 tommers størrelse, sølv, aluminium | AA9UKQ 1FEJ2 140998050 "12 "24 "Klinke75 lb.Sølv23 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1408980 Skuffeoppbevaring, langstablet, 3 skuffer, 50 x 12 x 18 tommer, sølv, aluminium
18 053 NOK / enhet