JOBOX 1407980 Skuffeoppbevaring, langstablet, 2 skuffer, 50 x 12 x 12 tommers størrelse, sølv, aluminium | AA9UKN 1FEH9

JOBOX 1407980 Skuffeoppbevaring, langstablet, 2 skuffer, 50 x 12 x 12 tommer, sølv, aluminium

På lager
Vare: AA9UKN Modell: 1407980Kryssreferanse: 1FEH9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Festes tilGulvvarebil eller lastebil
FARGESølv
Høyde12 "
Lengde50 "
Last (kg)75 lb.
LåsesystemKlinke
MaterialeAluminum
Antall skillelinjer5 per skuff
Antall skuffer2
emballasjeBoxed
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.85
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)133.35
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode8708998180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne JOBOX 1407980 lastebiloppbevaringsenheten er designet for å organisere og sikre verktøy, deler og rekvisita. De uttrekkbare skuffene kan monteres på innsiden av bakdøren på en pick-up eller sidedøren på en varebil for oppbevaring av gjenstander.

Egenskaper:

  • Aluminiumskonstruksjon for lav vekt og tåler store belastninger på de øvre og innvendige skuffene.
  • 0.125-tommers tykk aluminiumstopp som tåler belastninger på opptil 200 lb per kvadratfot.
  • Diamantplatefinish for å øke trekkraften, og hindrer enheter i å rulle av under transport.
  • Har kraftige skuffeglider med en stiftfrigjøringsmekanisme for å gjøre det enkelt å fjerne skuffen; gi en maksimal lastekapasitet på 75 lb per skuff.
  • Integrert med innvendige skillevegger i plast for å tilpasse lagringsplass.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor brukes JOBOX aluminiumsskuffoppbevaringsenhet?

A. Denne skuffen i aluminium er ideell for servicebiler, minivaner, SUV-er og bobilkjellere.

Q. Er denne modellen vanntett?

A. Nei, denne JOBOX aluminiumskuffeenheten er ikke vanntett. Selv om den har forsterket aluminiumskonstruksjon som hindrer vann i å trenge inn og skade innholdet.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEPris
JOBOX 1408980 Skuffeoppbevaring, langstablet, 3 skuffer, 50 x 12 x 18 tommer størrelse, sølv, aluminium | AA9UKP 1FEJ1 140898050 "12 "18 "Klinke75 lb.Sølv18 053 NOK
JOBOX 1409980 Skuffeoppbevaring, langstablet, 4 skuffer, 50 x 12 x 24 tommers størrelse, sølv, aluminium | AA9UKQ 1FEJ2 140998050 "12 "24 "Klinke75 lb.Sølv23 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1407980 Skuffeoppbevaring, langstablet, 2 skuffer, 50 x 12 x 12 tommer, sølv, aluminium
14 029 NOK / enhet