JOBOX 1409980 Skuffeoppbevaring, langstablet, 4 skuffer, 50 x 12 x 24 tommers størrelse, sølv, aluminium | AA9UKQ 1FEJ2

JOBOX 1409980 Skuffeoppbevaring, langstablet, 4 skuffer, 50 x 12 x 24 tommer, sølv, aluminium

På lager
Vare: AA9UKQ Modell: 1409980Kryssreferanse: 1FEJ2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Festes tilGulvvarebil eller lastebil
FARGESølv
Høyde24 "
Lengde50 "
Last (kg)75 lb.
LåsesystemKlinke
MaterialeAluminum
Antall skillelinjer5 per skuff
Antall skuffer4
emballasjeBoxed
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.45
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8708998180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 1409980 skuffenhet tilbyr et allsidig og praktisk oppbevaringssystem for minivans, servicebiler, bobilkjellere og SUV-er. Det er nyttig for å segmentere små og store verktøy / deler / rekvisita.

Egenskaper:

  • JOBOX 1409980 skuffeenhet for lastebil / varebil kommer med bevegelige skillevegger for å tilpasse lagringsplassen inne i skuffene.
  • Den har stiftfrigjøringsglider for enkel fjerning av skuff. Disse pinnene hindrer også skuffer i å rulle av glidene.
  • Dette kraftige oppbevaringssystemet er utstyrt med en tommelkontrolllås for enkel åpning og tett sikring.
  • Den har en kraftig aluminiumkonstruksjon for lav vekt, enkel mobilitet og holdbar ytelse.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mye belastning tåler denne JOBOX 1409980 skuffeenheten?

A. JOBOX 1409980 er holdbar nok til å tåle store belastninger i og på toppen av enheten. Glidene kan støtte belastninger på opptil 75 lb per skuff.

Sp. Hvor mange skilledeler har denne JOBOX 1409980-enheten?

A. Denne JOBOX 1409980-enheten har 4 skuffer med 5 skillevegger for enkel oppbevaring av verktøy.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEPris
JOBOX 1407980 Skuffeoppbevaring, langstablet, 2 skuffer, 50 x 12 x 12 tommers størrelse, sølv, aluminium | AA9UKN 1FEH9 140798050 "12 "12 "Klinke75 lb.Sølv14 029 NOK
JOBOX 1408980 Skuffeoppbevaring, langstablet, 3 skuffer, 50 x 12 x 18 tommer størrelse, sølv, aluminium | AA9UKP 1FEJ1 140898050 "12 "18 "Klinke75 lb.Sølv18 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1409980 Skuffeoppbevaring, langstablet, 4 skuffer, 50 x 12 x 24 tommer, sølv, aluminium
23 894 NOK / enhet