JOBOX 666980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 9 tommers skuff, 48 x 24 x 13 tommers størrelse, hvit, stål | AA9UKD 1FEG9

JOBOX 666980 Skuffeoppbevaring, kraftig, 9 tommers skuff, 48 x 24 x 13 tommer størrelse, hvit, stål

På lager
Vare: AA9UKD Modell: 666980Kryssreferanse: 1FEG9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagringsenhet
Festes tilGulvvarebil eller lastebil
FARGEHvit
FinishPulverlakk
Måler14 ga.
Høyde13 "
Lengde48 "
Last (kg)650 lb.
LåsesystemGrep og slipp håndtakskontroll
MaterialeStål
Antall skillelinjer13
Antall skuffer1
emballasjeBoxed
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.56
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8708998180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Jobox 666980 lastebil / varebil oppbevaringsskuff brukes til å organisere og beskytte verktøy som oppbevares i biler / lastebiler / varebiler.

Egenskaper:

  • Jobox 666980 lastebil / varebil oppbevaringsskuff er ideell for tilhengere, varebiler og arbeidsbiler.
  • Den er laget av stål for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Den kan tilpasses med justerbare søppeldelere og front-til-bak-delere.
  • Denne skuffen har et gripe- og frigjøringssystem som muliggjør sikker lukking og åpning av tunge skuffer på skrå overflater.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Jobox 666980 lagringsskuff for lastebil/varebil korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har pulverlakkert finish for å motstå korrosjon.

Q. Hvor mange ruller er det i Jobox 666980 lastebil-/varebiloppbevaringsskuff?

A. Det er 2 stålruller i denne skuffen.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEMaterialePris
JOBOX 665980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 9 tommers skuff, 48 x 12 x 13 tommers størrelse, hvit, stål | AA9UKC 1FEG8 66598048 "12 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål12 730 NOK
JOBOX 667980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 9 tommers skuff, 48 x 36 x 13 tommers størrelse, hvit, stål | AA9UKE 1FEH1 66798048 "36 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål20 437 NOK
JOBOX 668980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 9 tommers skuff, 48 x 48 x 13 tommers størrelse, hvit, stål | AA9UKF 1FEH2 66898048 "48 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål28 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 666980 Skuffeoppbevaring, kraftig, 9 tommers skuff, 48 x 24 x 13 tommer størrelse, hvit, stål
16 461 NOK / enhet