JOBOX 668980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 9 tommers skuff, 48 x 48 x 13 tommers størrelse, hvit, stål | AA9UKF 1FEH2

JOBOX 668980 Skuffeoppbevaring, kraftig, 9 tommers skuff, 48 x 48 x 13 tommer størrelse, hvit, stål

På lager
Vare: AA9UKF Modell: 668980Kryssreferanse: 1FEH2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 078 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagringsenhet
Festes tilGulvvarebil eller lastebil
FARGEHvit
FinishPulverlakk
Måler14 ga.
Høyde13 "
Lengde48 "
Last (kg)650 lb.
LåsesystemGrep og slipp håndtakskontroll
MaterialeStål
Antall skillelinjer24
Antall skuffer1
emballasjeBoxed
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 218.18
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)124.46
HS kode8708998180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Jobox 668980 lastebil / varebil oppbevaringsskuff brukes til å organisere og beskytte de essensielle verktøyene som oppbevares i en bil / lastebil / varebil.

Egenskaper:

  • Jobox 668980 lastebil / varebil oppbevaringsskuff er ideell for tilhengere, varebiler og arbeidsbiler.
  • Den har et gripe- og frigjøringssystem som tillater sikker lukking og åpning av tunge skuffer på skrå overflater.
  • Denne skuffen kan tilpasses med justerbare søppeldeler og front-til-bak-delere.
  • Den er laget av stål for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Den har innfelte skuffefronter for å beskytte håndtakene mot skade.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Jobox 668980 lagringsskuff for lastebil/varebil korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har pulverlakkert finish for å motstå korrosjon.

Q. Hvor mange ruller er det i Jobox 668980 lastebil-/varebiloppbevaringsskuff?

A. Den har 4 stålruller.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEMaterialePris
JOBOX 665980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 9 tommers skuff, 48 x 12 x 13 tommers størrelse, hvit, stål | AA9UKC 1FEG8 66598048 "12 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål12 730 NOK
JOBOX 666980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 9 tommers skuff, 48 x 24 x 13 tommers størrelse, hvit, stål | AA9UKD 1FEG9 66698048 "24 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål16 461 NOK
JOBOX 667980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 9 tommers skuff, 48 x 36 x 13 tommers størrelse, hvit, stål | AA9UKE 1FEH1 66798048 "36 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål20 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 668980 Skuffeoppbevaring, kraftig, 9 tommers skuff, 48 x 48 x 13 tommer størrelse, hvit, stål
28 078 NOK / enhet