SIGNODE Strapping av stål


filtre
StilModellBruddstyrkeSpolebreddeLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
2X2071
1170 lb.-3087ft.0.02 "1 / 2 "3 903 NOK
A
2X1530
1275 lb.-3635ft.0.017 "1 / 2 "-
RFQ
A
2X2072
1460 lb.-2478ft.0.02 "5 / 8 "5 214 NOK
A
2X1533
1525 lb.-3087ft.0.02 "1 / 2 "4 464 NOK
B
5/8X0.017" APEX PLUS SPOLE
1625 lb.-300ft.0.017 "5 / 8 "895NOK
A
2X2073
1750 lb.-2058ft.0.02 "3 / 4 "4 259 NOK
B
3/4X0.017" APEX PLUS SPOLE
1900 lb.-300ft.0.017 "3 / 4 "-
RFQ
A
2X2096
1950 lb.2.5 "1795ft.0.023 "3 / 4 "4 355 NOK
C
2X2056
2250 lb.26.5 "2060ft.0.02 "3 / 4 "4 479 NOK
C
2X1535
2800 lb.-1648ft.0.025 "3 / 4 "4 386 NOK
C
2X1943
3400 lb.-1428ft.0.029 "3 / 4 "4 122 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?