JOBOX 665980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 9 tommers skuff, 48 x 12 x 13 tommers størrelse, hvit, stål | AA9UKC 1FEG8

JOBOX 665980 Skuffeoppbevaring, kraftig, 9 tommers skuff, 48 x 12 x 13 tommer størrelse, hvit, stål

På lager
Vare: AA9UKC Modell: 665980Kryssreferanse: 1FEG8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 730 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagringsenhet
Festes tilGulvvarebil eller lastebil
FARGEHvit
FinishPulverlakk
Måler14 ga.
Høyde13 "
Lengde48 "
Last (kg)650 lb.
LåsesystemGrep og slipp håndtakskontroll
MaterialeStål
Antall skillelinjer7
Antall skuffer1
emballasjeBoxed
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.2
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode8708998180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 665980 StorAll lastebil / varebil oppbevaringsskuff brukes til å transportere og oppbevare verktøy og rekvisita i tilhengere, arbeidsbiler og varebiler på en organisert måte.

Egenskaper:

  • JOBOX 665980 StorAll lastebil / varebil oppbevaringsskuff er utstyrt med innfelte fronter for å beskytte håndtaket mot skader.
  • Den kan tilpasses og har 14-gauge-tykt stål for holdbar ytelse.
  • Den har flyttbare og justerbare skillevegger foran og bak og 16-gauge galvaniserte søppeldeler for å oppbevare gjenstander på en organisert måte.
  • Dette produktet har forsterket skap topp og bunn med 12-gauge stålkanaler for å sikre lang levetid.
  • Den inkluderer også anti-skli strips, en innebygd regnrennekanal og pæreformet bilfilter for brukervennlighet.
  • Dette produktet kommer med et Grip-and-Release-system for å tillate sikker lukking og åpning, selv på skrånende overflater.
  • Stålstempelet griper inn i integrerte skuffestoppere for jevn drift.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er en innebygd regnrennekanal?

A. Den innebygde regnrennekanalen leder vannet bort fra skuffen.

Q. Hvor mye belastning tåler denne JOBOX 665980 StorAll-skuffen?

A. Denne JOBOX 665980-skuffen har en lastekapasitet på 650 lb.

Q. Hva er rollen til en anti-skli stripe i skuffen?

A. Anti-skli stripen forhindrer skuffen fra potensielle ulykker eller fall.

Q. Hva er viktigheten av de innfelte håndtakene?

A. De innfelte håndtakene brukes for å optimalisere plass og beskytte enheten mot skade.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEMaterialePris
JOBOX 666980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 9 tommers skuff, 48 x 24 x 13 tommers størrelse, hvit, stål | AA9UKD 1FEG9 66698048 "24 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål16 461 NOK
JOBOX 667980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 9 tommers skuff, 48 x 36 x 13 tommers størrelse, hvit, stål | AA9UKE 1FEH1 66798048 "36 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål20 437 NOK
JOBOX 668980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 9 tommers skuff, 48 x 48 x 13 tommers størrelse, hvit, stål | AA9UKF 1FEH2 66898048 "48 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål28 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 665980 Skuffeoppbevaring, kraftig, 9 tommers skuff, 48 x 12 x 13 tommer størrelse, hvit, stål
12 730 NOK / enhet