JOBOX 1405980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 3 skuffer, 26 x 36 x 6 tommers størrelse, sølv, aluminium | AA9UKL 1FEH7

JOBOX 1405980 Skuffeoppbevaring, kraftig, 3 skuffer, 26 x 36 x 6 tommer, sølv, aluminium

På lager
Vare: AA9UKL Modell: 1405980Kryssreferanse: 1FEH7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Festes tilGulvvarebil eller lastebil
FARGESølv
Høyde6"
Lengde26 "
Last (kg)75 lb.
LåsesystemKlinke
MaterialeAluminum
Antall skillelinjer5 per skuff
Antall skuffer3
emballasjeBoxed
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.59
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)69.85
HS kode8708998180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 1405980 lastebil / varebil lagringsskuff er ideell for segmentering av små og store verktøy / deler / rekvisita. Den tilbyr et allsidig og praktisk skuffeoppbevaringssystem for minivaner, servicebiler, bobilkjellere og SUV-er.

Egenskaper:

  • JOBOX 1405980 lastebil / varebil oppbevaringsskuff har pinner som hindrer enheten i å rulle av glidene. Disse pin-release glidene gjør det også enkelt å fjerne skuffen.
  • Denne skuffen kommer med bevegelige skillevegger for å tilpasse den innvendige lagringsplassen.
  • Den har en kraftig aluminiumskonstruksjon for å sikre lav vekt, enkel mobilitet og holdbar ytelse.
  • Den er utstyrt med en tommelkontrolllås for enkel åpning av skuffen og er gulvmontert for enkel betjening.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mye belastning tåler denne JOBOX 1405980-skuffen?

A. Denne JOBOX 1405980-skuffen har en glideanordning som tåler belastninger på opptil 75 lb per skuff. Den er slitesterk nok til å tåle store belastninger i og på toppen av skuffen.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEPris
JOBOX 1406980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 6 skuffer, 26 x 36 x 12 tommers størrelse, sølv, aluminium | AA9UKM 1FEH8 140698026 "36 "12 "Klinke75 lb.Sølv26 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1405980 Skuffeoppbevaring, kraftig, 3 skuffer, 26 x 36 x 6 tommer, sølv, aluminium
13 650 NOK / enhet