APPROVED VENDOR Trådforming og skjæring av skruer

filtre

APPROVED VENDOR -

Skru

StilModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengdePris (eks. mva)
A1WU24Phillips#2Plain-0.270 "0.097 "Pan5 / 8 "180NOK
BS41TPAN08E0750SHTPHPhillips#2Plain-0.322-0.306"0.115 til 0.105 "Pan3 / 4 "178NOK
C1WU72Phillips#2Plain82 °0.362 "0.116 "Flate5 / 8 "11NOK
C1WU70Phillips#2Plain82 °0.362 "0.116 "Flate1 / 2 "16NOK
D1WU40Phillips#2Plain-0.373 "0.133 "Pan1 / 2 "340NOK
ES41TPAN06E0750SHTPHPhillips#2Plain-0.270-0.256"0.097 til 0.087 "Pan3 / 4 "136NOK
F1WU14Phillips#1Plain-0.219 "0.08 "Pan1 / 4 "175NOK
GRTI244Phillips#3Sink belagt-0.477-0.442"0.153 "(Ref)Pan1"111NOK
HRTI242Phillips#2Sink belagt-0.362-0.333"0.116 "(Ref)Pan1 / 2 "186NOK
C1WU68Phillips#2Plain82 °0.312 "0.1 "Flate3 / 4 "13NOK
I1WU44Phillips#2Plain-0.373 "0.133 "Pan3 / 4 "438NOK
J1WU38Phillips#2Plain-0.373 "0.133 "Pan3 / 8 "356NOK
K1WU42Phillips#2Plain-0.373 "0.133 "Pan5 / 8 "412NOK
LS41TPAN06E0375SHTPHPhillips#2Plain-0.270-0.256"0.097 til 0.087 "Pan3 / 8 "87NOK
M1WU16Phillips#1Plain-0.219 "0.08 "Pan3 / 8 "7NOK
N1WU22Phillips#2Plain-0.270 "0.097 "Pan1 / 2 "160NOK
ORTI243Phillips#3Sink belagt-0.477-0.442"0.153 "(Ref)Pan3 / 4 "91NOK
PS41TPAN10I0500SHTPHPhillips#2Plain-0.373-0.357"0.133 til 0.122 "Pan1 / 2 "87NOK
QRTI248Spor5 / 16 "Sink belagt0.414-0.384"0.312-0.305"0.12 til 0.105 "Hex vaskemaskin3 / 4 "210NOK
RRTI245Spor1 / 4 "Sink belagt0.348-0.322"0.250-0.244"0.11 til 0.096 "Hex vaskemaskin3 / 8 "117NOK
SRTI246Spor1 / 4 "Sink belagt0.348-0.322"0.250-0.244"0.11 til 0.096 "Hex vaskemaskin1 / 2 "134NOK
TRTI252Spor3 / 8 "Sink belagt0.520-0.480"0.375-0.367"0.19 til 0.172 "Hex vaskemaskin1.5 "145NOK
URTI251Spor3 / 8 "Sink belagt0.520-0.480"0.375-0.367"0.19 til 0.172 "Hex vaskemaskin1"119NOK
VRTI250Spor3 / 8 "Sink belagt0.520-0.480"0.375-0.367"0.19 til 0.172 "Hex vaskemaskin3 / 4 "178NOK
WRTI249Spor3 / 8 "Sink belagt0.520-0.480"0.375-0.367"0.19 til 0.172 "Hex vaskemaskin1 / 2 "90NOK
APPROVED VENDOR -

Skrue tråd

StilModellKjøretypeDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeSakLengdeTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
ATRS126 LobeT156.8mm2.4mmTrådrulleskrue12 "M4 x 1.79Rund kropp147NOK
ATRS136 LobeT207.5mm3.1mmTrådrulleskrue10 "M5 x 2.24Rund kropp165NOK
ATRS146 LobeT207.5mm3.1mmTrådrulleskrue12 "M5 x 2.24Rund kropp145NOK
ATRS16 LobeT64.0mm1.6mmTrådrulleskrue6"M2.2 x 0.98Rund kropp143NOK
ATRS106 LobeT105.9mm2.5mmTrådrulleskrue12 "M3.5 x 1.57Rund kropp142NOK
ATRS116 LobeT156.8mm2.4mmTrådrulleskrue10 "M4 x 1.79Rund kropp152NOK
B1PU17StjerneT53.5mm1.3mmSkru6"M2 x 0.4Tri-rundet391NOK
C1PU70StjerneT53.5mm1.3mmSkru3"M2 x 0.91Tri-rundet381NOK
D1PU81StjerneT53.5mm1.3mmSkru6"M2 x 0.91Tri-rundet423NOK
E1PU89StjerneT53.5mm1.3mmSkru10 "M2 x 0.91Tri-rundet368NOK
F1 16 PYXNUMXStjerneT84.5mm1.7mmSkru5"M2.5 x 1.06Tri-rundet365NOK
G1PU15StjerneT53.5mm1.3mmSkru5"M2 x 0.4Tri-rundet415NOK
H1PU50StjerneT32.6mm0.9mmSkru4"M1.4 x 0.45Tri-rundet391NOK
I1PU29StjerneT84.5mm1.7mmSkru4"M2.5 x 0.45Tri-rundet349NOK
J1PU67StjerneT43mm0.1mmSkru6"M1.6 x 0.79Tri-rundet341NOK
KRTI236StjerneT50.1220 - 0.1378 "0.0472 til 0.0551 "Skru4"M2 x 0.91Tri-rundet289NOK
L1PU85StjerneT53.5mm1.3mmSkru8"M2 x 0.91Tri-rundet388NOK
M1PU97StjerneT84.5mm1.7mmSkru3"M2.5 x 1.06Tri-rundet224NOK
N1PU19StjerneT53.5mm1.3mmSkru8"M2 x 0.4Tri-rundet388NOK
O1PU21StjerneT53.5mm1.3mmSkru10 "M2 x 0.4Tri-rundet363NOK
P1PU47StjerneT32.6mm0.9mmSkru3"M1.4 x 0.45Tri-rundet210NOK
Q1 87 PEXNUMXStjerneT32.6mm0.9mmSkru4"M1.4 x 0.3Tri-rundet378NOK
R1 19 PYXNUMXStjerneT84.5mm1.7mmSkru6"M2.5 x 1.06Tri-rundet432NOK
S1PU11StjerneT53.5mm1.3mmSkru3"M2 x 0.4Tri-rundet394NOK
T1PU26StjerneT84.5mm1.7mmSkru3"M2.5 x 0.45Tri-rundet371NOK
APPROVED VENDOR -

Rullepanne med skrugjenger M2.2 X 0.98 X 8 mm, 10 PK

ModellSakPris (eks. mva)
TRS2AE6GWM145NOK
APPROVED VENDOR -

Gjengekapping 5/16-18 X 3" Lengde, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
6YE79AF2VUU884NOK
APPROVED VENDOR -

Rullepanne med skrugjenger M3.5 X 1.57 X 10 mm, 10 PK

ModellSakPris (eks. mva)
TRS9AE6GWV139NOK
APPROVED VENDOR -

Rullepanne med skrugjenger M3.5 X 1.57 X 6 mm, 10 PK

ModellSakPris (eks. mva)
TRS8AE6GWU137NOK
APPROVED VENDOR -

Rullepanne med skrugjenger M3 X 1.34 X 12 mm, 10 PK

ModellSakPris (eks. mva)
TRS7AE6GWT142NOK
APPROVED VENDOR -

Rullepanne med skrugjenger M3 X 1.34 X 10 mm, 10 PK

ModellSakPris (eks. mva)
TRS6AE6GWR147NOK
APPROVED VENDOR -

Rullepanne med skrugjenger M3 X 1.34 X 8 mm, 10 PK

ModellSakPris (eks. mva)
TRS5AE6GWQ143NOK
APPROVED VENDOR -

Rullepanne med skrugjenger M3 X 1.34 X 6 mm, 10 PK

ModellSakPris (eks. mva)
TRS4AE6GWP137NOK
APPROVED VENDOR -

Rullepanne med skrugjenger M2.2 X 0.98 X 10 mm, 10 PK

ModellSakPris (eks. mva)
TRS3AE6GWN143NOK
APPROVED VENDOR -

Gjengekutting 10-32 X 5/8 tomme lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
R68AB4BVN218NOK
APPROVED VENDOR -

Gjengekutting 8-32 X 1/2 tomme lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
R67AB4BUU146NOK
APPROVED VENDOR -

Gjengekutting 8-32 X 3/8 tomme lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
R66AB4BUR64NOK
APPROVED VENDOR -

Gjengerullende M2.5 X 1.06 X 12 mm, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
1PY30AB2ZFJ384NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?