Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U27102.013.0075 Gjengekapping 6-32 X 3/4 Tommer Lengde, 100PK | AB4BUM 1WU26

APPROVED VENDOR U27102.013.0075 Gjengekapping 6-32 X 3/4 tomme lengde, 100PK

På lager
Vare: AB4BUM Modell: U27102.013.0075Kryssreferanse: 1WU26
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
136NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.270-0.256"
Hodehøyde0.097 til 0.087 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 4 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.013.0075 Gjengekapping 6-32 X 3/4 tomme lengde, 100PK
136NOK /pakke