Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U27102.019.0051 Gjengekapping 10-32 X 1/2 tomme Lengde, 100PK | AB4BVL 1WU48

APPROVED VENDOR U27102.019.0051 Gjengekapping 10-32 X 1/2 tomme lengde, 100PK

På lager
Vare: AB4BVL Modell: U27102.019.0051Kryssreferanse: 1WU48
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.373-0.357"
Hodehøyde0.133 til 0.122 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-32
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.247
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.019.0051 Gjengekapping 10-32 X 1/2 tomme lengde, 100PK
87NOK /pakke