Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U67021.016.0050 Gjengekapping 8-32 X 1/2 tomme Lengde, 100PK | AA9WUD 1HA18

APPROVED VENDOR U67021.016.0050 Gjengekapping 8-32 X 1/2 tomme lengde, 100PK

På lager
Vare: AA9WUD Modell: U67021.016.0050Kryssreferanse: 1HA18
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
134NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hodevinkel0.348-0.322"
Hode Dia.0.250-0.244"
Hodehøyde0.11 til 0.096 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1 / 2 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7318141060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.016.0050 Gjengekapping 8-32 X 1/2 tomme lengde, 100PK
134NOK /pakke