POWER FIRST På / På vippebryter


PowerFirst On/On-vippebrytere brukes til å betjene strømmen av elektrisk kraft i belysning, motorstyring og bilapplikasjoner. De gir et pålitelig grensesnitt for å kontrollere strømforsyningen til utstyr og administrere elektriske systemer.

filtre
Kroppsfarge: Svart , Anbefalt bruk: Generatorer, Industrielle maskiner , Bryterfunksjon: På / På
StilModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaHPMonteringshullAntall tilkoblingerDriftstemp. OmrådeTerminalerPris (eks. mva)
A
29FG31
20A @ 125 / 250VDPDT2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 grader til 149 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane110NOK
B
2LNE5
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane69NOK
C
2LNG7
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane157NOK
D
2LNG8
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader til 104 grader FSkru80NOK
B
2LNG9
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane120NOK
E
2LNG6
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader til 104 grader FSkru47NOK
F
2LNE2
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader FSkru69NOK
G
2LNE6
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader FSkru28NOK
H
2LNE7
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane28NOK
I
2LNE4
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader FSkru12NOK
J
2LNH1
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader til 104 grader FSkru47NOK
K
2LNH2
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane47NOK

Egenskaper

  • Disse vippebryterne har SPDT / DPDT-kontaktskjema for høyspennings- og strømdrift.
  • De tilbyr skru-/hurtigkoblingsterminal for sikre og enkle tilkoblinger.
  • De har en på-på-bryterfunksjon for å kontrollere henholdsvis to enheter.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • UL
  • TUV

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse vippebryterne?

  • Vurder kravene til maksimal spenning og strøm for applikasjonen din.
  • Sørg for at bryterkontaktkonfigurasjonen samsvarer med kretsbehovene dine.
  • Velg en bryter med en monteringsstil som passer for dine installasjonskrav.
  • Velg en bryter som tåler miljøforhold.

Hva er forskjellen mellom DPDT og SPDT kontaktskjemaer?

DPDT-brytere kommer med to sett med kontakter, hver med to mulige posisjoner og SPDT-brytere har et enkelt kontaktsett med kun to mulige posisjoner. DPDT-brytere kan kontrollere to uavhengige kretser og kan justeres til en av to posisjoner for hver krets. På den annen side kan SPDT-brytere kun kontrollere en enkelt krets mens de er satt til en av to posisjoner.

Hva er forskjellen mellom På/På og På/Av vippebrytere?

På/på-vippebrytere har to på-posisjoner, slik at de kan veksle mellom to separate kretser, mens på/av-vippebrytere har en enkelt på-posisjon og enkelt kan slå en enkelt krets på eller av.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?