AKRO-MILS 35225 reir- og stablekasser


Akro-Mils 35225-serien reir- og stabelcontainere organiserer forsyninger, verktøy og personlige eiendeler på kontorer, laboratorier og samlebånd. De er tilgjengelige i røde, blå og grå farger.

filtre
StilModellFARGEHøydeMateriale LastekapasitetKapasitetInnvendig bunnlengdeInnvendig bunnbreddeInnvendig topplengdePris (eks. mva)
A
35225BLÅ
Blå10 "til 12"Polymer70 lbs.14.98 gal.18 "16 7 / 8 "19 3 / 8 "332NOK
B
35225GRÅ
Grå10 "til 12"Polymer70 lbs.14.98 gal.18 "16 7 / 8 "19 3 / 8 "332NOK
C
35225RED
Rød10 "til 12"Polymer70 lbs.14.98 gal.18 "16 7 / 8 "19 3 / 8 "332NOK

35225 reir- og stablekasser

Akro-Mils 35225-serien reir- og stabelcontainere organiserer forsyninger, verktøy og personlige eiendeler på kontorer, laboratorier og samlebånd. De er tilgjengelige i røde, blå og grå farger.

Egenskaper

  • Akro-Mils-beholdere har polymerkonstruksjon med høy tetthet som ikke bøyer seg eller korroderer og er motstandsdyktig mot løsemidler og kjemikalier.
  • De kan stables og nestes (når de er tomme) ved 180 grader for å spare plass.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 35010 Etikettholder: Denne holderen er ideell for å feste etiketter til beholderne for enkel identifikasjon.
  • Akro-Mils Tote lokk: De gir ekstra beskyttelse og sikkerhet for lagrede gjenstander.

Standarder og godkjenninger

  • FDA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse containerne?

Akro-Mils 35225-serien kan håndtere laster på opptil 70 lb.

Hvordan rengjør jeg disse beholderne?

Akro-Mils beholdere kan enkelt rengjøres med såpe og vann eller en mild rengjøringsløsning.

Kan beholderne stables når de er fulle?

Disse beholderne kan stables selv når de er fulle hvis de er utstyrt med lokk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?