Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 2LNG6 vippebryter Dpdt 6-tilkoblinger | AC2NQH

POWER FIRST 2LNG6 vippebryter Dpdt 6 tilkoblinger

På lager
Vare: AC2NQH Modell: 2LNG6
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
AC-kontaktvurdering20A @ 125V, 15A @ 250V
KroppsfargeSvart
Kontakt skjemaDPDT
HP2 @ 110/250 VAC
Monteringshull0.83 "x 1.45"
Antall tilkoblinger6
Driftstemp. Område32 grader til 104 grader F
Bytt fargeSvart
BryterfunksjonPå / På
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0369
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaHPMonteringshullAntall tilkoblingerDriftstemp. OmrådeTerminalerPris
POWER FIRST 29FG31 Vippebryter Dpdt 6-tilkoblinger | AB8UZM 29FG3120A @ 125 / 250VDPDT2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 grader til 149 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane110NOK
POWER FIRST 2LNE2 vippebryter Spdt 3-tilkoblinger | AC2NPJ 2LNE220A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader FSkru69NOK
POWER FIRST 2LNE4 vippebryter Spdt 3-tilkoblinger | AC2NPL 2LNE420A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader FSkru12NOK
POWER FIRST 2LNE5 vippebryter Spdt 3-tilkoblinger | AC2NPM 2LNE520A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane69NOK
POWER FIRST 2LNE6 Vippebryter Spdt 3 Tilkoblinger | AC2NPN 2LNE620A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader FSkru28NOK
POWER FIRST 2LNE7 Vippebryter Spdt 3 Tilkoblinger | AC2NPP 2LNA3 2LNE720A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane28NOK
POWER FIRST 2LNG7 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger | AC2NQJ 2LNG720A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane157NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 2LNG6 vippebryter Dpdt 6 tilkoblinger
47NOK / enhet