MILWAUKEE VALVE Ventil med lav bly messing, NPT


filtre
Body Material: Messing med lav bly , Panserstil: gjenget , Tilkoblingstype: PT , Håndtaksmateriale: Cast Iron , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Væsketemperatur: 200 Grader F , Maks. Vanntrykk: 200 psi , Stammateriale: Messing , Ventilstammetype: Ikke-stigende , Kilemateriale: Messing
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A
UP667 1/2 "
1 11 / 16 "1 / 2 "2-29 / 32 "676NOK
A
UP667 3/4 "
1 27 / 32 "3 / 4 "3-5 / 16 "733NOK
A
UP667 3/8 "
1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "514NOK
A
UP667 1/4 "
1.625 "1 / 4 "2-27 / 32 "555NOK
A
UP667 2 "
2 27 / 32 "2"6.031 "2 074 NOK
A
UP667 1-1 / 4 "
2 27 / 64 "1.25 "4-11 / 32 "1 272 NOK
A
UP667 1 "
2.187 "1"3-15 / 16 "939NOK
A
UP667 1-1 / 2 "
2.437 "1.5 "4-15 / 16 "1 424 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?