Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL UP667 1/4 portventil 1/4 tommer lavt bly messing | AC7ZLQ 39A259

MILWAUKEE VALVE UP667 1/4 "portventil 1/4 tommers messing med lav bly

På lager
Vare: AC7ZLQ Modell: UP667 1/4 "Kryssreferanse: 39A259
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
572NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialMessing med lav bly
Motorpansergjenget
TilkoblingstypePT
HåndteringsmaterialeCast Iron
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp1.625 "
Maks. Væsketemp.200 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
StammaterialeMessing
Toppen av håndtaket til innløpssenteret2-27 / 32 "
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481801060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
MILWAUKEE VENTIL UP667 3/8" portventil 3/8 tommer lavt bly messing | AC7ZLR 39A260 UP667 3/8 "1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "588NOK
MILWAUKEE VENTIL UP667 1/2" portventil 1/2 tommer lavt bly messing | AC7ZLT 39A261 UP667 1/2 "1 11 / 16 "1 / 2 "2-29 / 32 "697NOK
MILWAUKEE VENTIL UP667 3/4" portventil 3/4 tommer lavt bly messing | AC7ZLU 39A262 UP667 3/4 "1 27 / 32 "3 / 4 "3-5 / 16 "756NOK
MILWAUKEE VALVE UP667 1" portventil 1 tommer lav bly messing | AC7ZLV 39A263 UP667 1 "2.187 "1"3-15 / 16 "968NOK
MILWAUKEE VENTIL UP667 1-1/4" portventil 1-1/4 tommer lavt bly-messing | AC7ZLW 39A264 UP667 1-1 / 4 "2 27 / 64 "1.25 "4-11 / 32 "1 311 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP667 1-1/2" portventil 1-1/2 tommer lavt bly-messing | AC7ZLX 39A265 UP667 1-1 / 2 "2.437 "1.5 "4-15 / 16 "1 469 NOK
MILWAUKEE VALVE UP667 2" portventil 2 tommer lavt bly messing | AC7ZLY 39A266 UP667 2 "2 27 / 32 "2"6.031 "2 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP667 1/4 "portventil 1/4 tommers messing med lav bly
572NOK / enhet