Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX26 Adapter Hann 2 In | AD2ABN

APPROVED VENDOR 3LX26 adapter hann 2 tommer

På lager
Vare: AD2ABN Modell: 3LX26
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeHannadapter x FNPT
Koblingsstørrelse2"
KoblingstypeA
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7609000000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LW92 Adapter Hann 1 Tommer | AC9ZXH 3 92LWXNUMX1"250 psi1"102NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX09 Adapter hann 1-1/2 tommer | AD2AAV 3LX091.5 "250 psi1.5 "116NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX42 Adapter Hann 3 In | AD2ACF 3LX423"125 psi3"245NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX59 Adapter Hann 4 In | AD2ACZ 3LX594"100 psi4"438NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX26 adapter hann 2 tommer
133NOK / enhet