Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX42 Adapter Hann 3 In | AD2ACF

APPROVED VENDOR 3LX42 adapter hann 3 tommer

På lager
Vare: AD2ACF Modell: 3LX42
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
245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeHannadapter x FNPT
Koblingsstørrelse3"
KoblingstypeA
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7609000000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LW92 Adapter Hann 1 Tommer | AC9ZXH 3 92LWXNUMX1"250 psi1"91NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX09 Adapter hann 1-1/2 tommer | AD2AAV 3LX091.5 "250 psi1.5 "116NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX26 Adapter Hann 2 In | AD2ABN 3LX262"250 psi2"133NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX59 Adapter Hann 4 In | AD2ACZ 3LX594"100 psi4"438NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX42 adapter hann 3 tommer
245NOK / enhet