Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6YE79 Screw Thread Cutting 5/16-18 X 3 Length, 50PK | AF2VUU

APPROVED VENDOR 6YE79 Gjengekapping 5/16-18 X 3" lengde, 50PK

På lager
Vare: AF2VUU Modell: 6YE79
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
884NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypeStjerne
DriverstørrelseT40
FinishSvart fosfat
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.648 "
Hodehøyde0.199 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3"
MaterialeHerdet stål
Trådstørrelse5 / 16-18
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE79 Gjengekapping 5/16-18 X 3" lengde, 50PK
884NOK /pakke