Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WU72 Gjengekapping 10-32 X 5/8 tomme Lengde, 50PK | AB4BWM

APPROVED VENDOR 1WU72 skruegjenger 10-32 x 5/8 tomme lengde, 50PK

På lager
Vare: AB4BWM Modell: 1WU72
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
11NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.362 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde5 / 8 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-32
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU72 skruegjenger 10-32 x 5/8 tomme lengde, 50PK
11NOK /pakke