Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U67021.019.0075 Gjengekapping 10-24 X 3/4 Tommer, 100PK | AA9WUF 1HA22

APPROVED VENDOR U67021.019.0075 Gjengekapping 10-24 X 3/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AA9WUF Modell: U67021.019.0075Kryssreferanse: 1HA22
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
210NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
Hodevinkel0.414-0.384"
Hode Dia.0.312-0.305"
Hodehøyde0.12 til 0.105 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.337
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318141060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.019.0075 Gjengekapping 10-24 X 3/4 tommer, 100PK
210NOK /pakke