ANVIL Smidd stål 45 grader. Gatealbuer


filtre
Body Material: Smidd stål , Klasse: 3000 , Tilkoblingstype: Stikkontakt sveising , Maks. Press: 3000 psi , Antall hull: 2 , Mettet damptrykk: 300 psi @ 550 grader F , Temp. Område: -20 grader til 550 grader F
StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
0362013005
1-13 / 64 "1 / 2 "191NOK
A
0362013203
1-27 / 64 "3 / 4 "221NOK
A
0362013401
1-47 / 64 "1"288NOK
A
0362013609
2-7 / 64 "1.25 "380NOK
A
0362014003
2-29 / 32 "2"771NOK
A
0362013807
2.375 "1.5 "482NOK
A
0362014201
3-35 / 64 "2.5 "1 827 NOK
A
0362014607
5-5 / 16 "4"5 909 NOK
A
0362012403
11 / 16 "1 / 8 "243NOK
A
0362012601
27-32"1 / 4 "231NOK
A
0362012809
63 / 64 "3 / 8 "222NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?