Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0362014003 Street Elbow 45 Deg. 2 Inch Forged Steel | AF9DLJ 29VE10

ANVIL 0362014003 Street Elbow 45 Deg. 2 tommers smidd stål

På lager
Vare: AF9DLJ Modell: 0362014003Kryssreferanse: 29VE10
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
854NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.2-29 / 32 "
Rørstørrelse2"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3815
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.62
HS kode7307923030

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0362012403 Street Elbow 45 Deg. 1/8 tomme smidd stål | AF9DLA 29VE02 036201240311 / 16 "1 / 8 "249NOK
ANVIL 0362012601 Street Elbow 45 Deg. 1/4 tomme smidd stål | AF9DLB 29VE03 036201260127-32"1 / 4 "256NOK
ANVIL 0362012809 Street Elbow 45 Deg. 3/8 tommers smidd stål | AF9DLC 29VE04 036201280963 / 64 "3 / 8 "238NOK
ANVIL 0362013005 Street Elbow 45 Deg. 1/2 tomme smidd stål | AF9DLD 29VE05 03620130051-13 / 64 "1 / 2 "211NOK
ANVIL 0362013203 Street Elbow 45 Deg. 3/4 tommers smidd stål | AF9DLE 29VE06 03620132031-27 / 64 "3 / 4 "245NOK
ANVIL 0362013401 Street Elbow 45 Deg. 1 tommers smidd stål | AF9DLF 29VE07 03620134011-47 / 64 "1"320NOK
ANVIL 0362013609 Street Elbow 45 Deg. 1-1/4 tomme smidd stål | AF9DLG 29VE08 03620136092-7 / 64 "1.25 "407NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0362014003 Street Elbow 45 Deg. 2 tommers smidd stål
854NOK / enhet