Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 24IB/70 KA All Weather Hengelås 11/16 H KA Sølv Åpner m/Nøkkel 113 | AD2RAL 3TMN8

ABUS 24IB/70 KA All Weather Hengelås 11/16" H KA Silver Åpner m/nøkkel 113

På lager
Vare: AD2RAL Modell: 24IB/70 KAKryssref: 3TMN8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
557NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAll Weather Hengelås
KroppsfargeSølv
Kroppsdia.2.75 "
KroppsfinishPlastbelagt
Kroppshøyde2.75 "
Body MaterialRustfritt stål
KroppsstilPlate
Kroppens tykkelse1.187 "
Kroppsbredde2.75 "
FARGESølv
Nøkkel Typealike
Antall støtfangere0
Antall nøkler2
Antall pins5
Åpner med nøkkel nr.113
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonInnhyllet
Sjakkel Dia.3 / 8 "
Sjakkelhøyde11 / 16 "
SjakkelmaterialeRustfritt stål
SjakeltypeInnhyllet
Sjakkelbredde3 / 4 "
FormRund
VærbestandigJa
værbestandighetEkstremt høy korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3015
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8301109000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
ABUS 24IB/70 KA All Weather Hengelås 11/16 "H KA Silver Åpner m/nøkkel 123 | AD2RAM 3TMN9 24IB / 70 KA553NOK
ABUS 24IB/70 KA All Weather Hengelås 11/16 "H KA Silver Åpner m/nøkkel 198 | AD2RAN 3TMP1 24IB / 70 KA553NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 24IB/70 KA All Weather Hengelås 11/16" H KA Silver Åpner m/nøkkel 113
557NOK / enhet