Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U67021.025.0075 Gjengekapping 1/4-20 X 3/4 Tommer, 50PK | AA9WUH 1HA25

APPROVED VENDOR U67021.025.0075 Gjengekapping 1/4-20 X 3/4 tomme, 50PK

På lager
Vare: AA9WUH Modell: U67021.025.0075Kryssreferanse: 1HA25
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
178NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse3 / 8 "
FinishSink belagt
Hodevinkel0.520-0.480"
Hode Dia.0.375-0.367"
Hodehøyde0.19 til 0.172 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.319
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7318145080
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.025.0075 Gjengekapping 1/4-20 X 3/4 tomme, 50PK
178NOK /pakke