Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U67021.025.0150 Gjengekapping 1/4-20 X 1 1/2 L, 25PK | AA9WUK 1HA27

APPROVED VENDOR U67021.025.0150 Gjengekapping 1/4-20 X 1 1/2 L, 25PK

På lager
Vare: AA9WUK Modell: U67021.025.0150Kryssreferanse: 1HA27
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
145NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse3 / 8 "
FinishSink belagt
Hodevinkel0.520-0.480"
Hode Dia.0.375-0.367"
Hodehøyde0.19 til 0.172 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1.5 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318145080
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.025.0150 Gjengekapping 1/4-20 X 1 1/2 L, 25PK
145NOK /pakke