Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1PU15 Screw Thread Rolling M2 X 0.40 X 5Mm L, 25PK | AB2YKL

APPROVED VENDOR 1PU15 skruetrådrulling M2 X 0.40 X 5 Mm L, 25PK

På lager
Vare: AB2YKL Modell: 1PU15

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
415NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru
KjøretypeStjerne
DriverstørrelseT5
FinishSink, treverdig klar kromat
Hode Dia.3.5mm
Hodehøyde1.3mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde5"
MaterialeVeskeherdet stål
System for målingMetric
TrådstørrelseM2 x 0.4
typenTri-rundet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PU15 skruetrådrulling M2 X 0.40 X 5 Mm L, 25PK
415NOK /pakke