Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WU16 Screw Thread Cutting 4-40 X 3/8 Inch Length, 100PK | AB4BUD

APPROVED VENDOR 1WU16 skruegjenger 4-40 x 3/8 tomme lengde, 100PK

På lager
Vare: AB4BUD Modell: 1WU16
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
7NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hode Dia.0.219 "
Hodehøyde0.08 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 8 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU16 skruegjenger 4-40 x 3/8 tomme lengde, 100PK
7NOK /pakke