Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U27101.019.0051 Screw Thread Cutting 10-32 X 1/2 Inch, 100PK | AA9WUL 1HA48

APPROVED VENDOR U27101.019.0051 Gjengekapping 10-32 X 1/2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AA9WUL Modell: U27101.019.0051Kryssreferanse: 1HA48

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
186NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.362-0.333"
Hodehøyde0.116 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-32
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.247
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318141060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U27101.019.0051 Gjengekapping 10-32 X 1/2 tommer, 100PK
186NOK /pakke