Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U27102.019.0063 Screw Thread Cutting 10-32 X 5/8 Inch Length, 100PK | AB4BVN 1WU50

APPROVED VENDOR U27102.019.0063 Gjengekapping 10-32 X 5/8 tomme lengde, 100PK

På lager
Vare: AB4BVN Modell: U27102.019.0063Kryssreferanse: 1WU50
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
218NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.373-0.357"
Hodehøyde0.133 til 0.122 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde5 / 8 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-32
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.019.0063 Gjengekapping 10-32 X 5/8 tomme lengde, 100PK
218NOK /pakke