Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WU68 Gjengekapping 8-32 X 3/4 tomme Lengde, 100PK | AB4BWH

APPROVED VENDOR 1WU68 skruegjenger 8-32 x 3/4 tomme lengde, 100PK

På lager
Vare: AB4BWH Modell: 1WU68
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
13NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU68 skruegjenger 8-32 x 3/4 tomme lengde, 100PK
13NOK /pakke