WESTWARD Tykkelse Gages

filtre

STARRETT -

Tykkelsesmålere

Starrett tykkelsesmålere brukes av ingeniører og maskinister for å måle spaltebredder ved å sette inn målere i et gap. Disse målerne har en herdet stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De gir en oppløsning på opptil 0.001 tommer og kan brukes til å justere tennplugger / ventilløftere / fordelerpunkter, sjekke lagerklaringer og girringer / pinner / montering av stempler.

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A572A0.0015 til 0.035 "1 877NOK
B667-1 1 / 20.0015 "73NOK
C172E0.002 til 0.015 "1 667NOK
B667-2 1 / 20.0025 "73NOK
B667-240.024 "54NOK
B667-270.027 "54NOK
B667-280.028 "53NOK
B667-290.029 "53NOK
STARRETT -

Tykkelsesmålere

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A667-1/20.0005 "326NOK
A667-10.001 "111NOK
B172A0.0015 til 0.015 "836NOK
C66T0.0015 til 0.025 "1 605NOK
D660.0015 til 0.025 "1 423NOK
E4670.0015 til 0.2 "2 192NOK
A667-20.002 "73NOK
A667-30.003 "76NOK
A667-40.004 "58NOK
A667-50.005 "59NOK
A667-60.006 "58NOK
A667-70.007 "57NOK
A667-80.008 "58NOK
A667-90.009 "50NOK
A667-100.01 "50NOK
A667-110.011 "48NOK
A667-120.012 "50NOK
A667-130.013 "50NOK
A667-140.014 "50NOK
A667-150.015 "50NOK
A667-160.016 "50NOK
A667-170.017 "50NOK
A667-180.018 "51NOK
A667-190.019 "50NOK
A667-200.02 "50NOK
MITUTOYO -

Digital tykkelsesmåler

StilModellKalibreringssertifikatoppløsningHalsdybdePris (eks. mva)
A547-400S-0.001 mm0.8 "12 317NOK
B547-520SNei0.010 mm4.7 "4 779NOK
B547-520SCERTJa0.01 mm4.7 "5 400NOK
STARRETT -

Tykkelse Gages

StilModellPris (eks. mva)
A666-11736NOK
A666-16729NOK
B172AT847NOK
A666-13711NOK
STARRETT -

Skivetykkelsesmålere

StilModellOmrådeoppløsningHalsdybdePris (eks. mva)
A1015A0 til 0.5 "0.0005 "2.5 "6 897NOK
B1015B-40 til 1 "0.001 "4"-
RFQ
STARRETT -

Tykkelse Gages

StilModellPris (eks. mva)
A666-7847NOK
B666-15793NOK
C666-17715NOK
D666-10739NOK
E666-6860NOK
F666-1/25 902NOK
G66B1 615NOK
H666M-10991NOK
C666-9791NOK
C666-25822NOK
I666M-41 272NOK
INSIZE -

Elektronisk tykkelsesmåler

StilModellNøyaktighetHalsdybdePris (eks. mva)
A2871-101+/-. 0002 "1.18 "4 815NOK
B2871-10+/-. 0008 "1.18 "2 628NOK
C2872-10+/-. 0008 "4.72 "3 016NOK
MITUTOYO -

Skivetykkelsesmålere

StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatOmrådeoppløsningHalsdybdePris (eks. mva)
A7326SERT+/- 0.0002 "Ja0 til 0.05 "0.0001 "1.18 "4 126NOK
B7326S+/- 0.0002 "Nei0 til 0.05 "0.0001 "1.18 "3 504NOK
C7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm1 778NOK
PROTO -

Følemålersett

StilModellSakOmrådePris (eks. mva)
AJ000RFølemålersett0.009 til 0.027 "321NOK
BJ000TLLangbladsfølermålersett0.0015 til 0.04 "628NOK
CJ000AKort bladfølersett0.003 til 0.018 "106NOK
DJ000AAKort bladfølersett0.0015 til 0.04 "253NOK
EJ000NTrinnskåret følermåler0.004 til 0.027 "432NOK
MITUTOYO -

Tykkelse Gage Steel 0 - 0.47 Rekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
547-561SAG3PLD4 275 NOK
STARRETT -

Ingeniører Taper Wire Thickness Gage

ModellSakPris (eks. mva)
245AD6XEB3 726 NOK
MITUTOYO -

Tykkelse Måleområde 0 -,47 tommer Nist

ModellSakPris (eks. mva)
547-500SCERTAC6VBJ5 114 NOK
STARRETT -

Tykkelse Gage lager 1 rett blad

ModellSakPris (eks. mva)
666-1AC4HJJ2 098 NOK
INSIZE -

Tykkelsesmåler, 0 til 0.500 område, 0.0005 tommers oppløsning

ModellSakPris (eks. mva)
2364-055CE9DRD1 598 NOK
MITUTOYO -

Skivetykkelsesmåler, 0 tommer til 0.5 tommer område, 0.001 tommer graderinger, 30 mm halsdybde

ModellSakPris (eks. mva)
7300A W/CERTCN2THV2 596 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Digital tykkelsesmåler med brøkskjerm, område 0 til 1 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
B-MEASUREDTCH6NMY510NOK
STARRETT -

Digital tykkelse Gage 0-0.500 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
765AAC8NEF2 029 NOK
STARRETT -

Tykkelse Gage Holder Double End

ModellSakPris (eks. mva)
806DAE6MXM757NOK
MITUTOYO -

Digimatic tykkelse måleområde 0-47 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
547-500SAD6XTH4 500 NOK
STARRETT -

Tykkelse Gage Stock 32 Rette blader

ModellSakPris (eks. mva)
S667AAC4HJH1 859 NOK
STARRETT -

Dialindikator Pocket Gage 0 Til 0.375 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1010ZAC4GZZ7 213 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?