SUPER-STRUT Strut Channel tilbehør

Inkluderer kanalvinkelbraketter, vinkelplater, klemmer, hodeskruer, gaffelhengere, koblingsplater, fjærmuttere, snekkerbeslag og andre beslag

filtre

SUPER-STRUT -

Kontakter

StilModellFARGEFinishSakTykkelsetypenBreddePris (eks. mva)
AAB 242GullGullgalvanisertSadelvaskemaskin1 / 4 "For bruk med gjengestang1"1 665NOK
BA213EGSølvElektrogalvanisertKanalsnekkerrem12 Ga.2 hull, intern tilkobling1.38 "288NOK
StilModell
AA182-1/4-1-1/4
RFQ
AA1821 / 41
RFQ
SUPER-STRUT -

isolator

SUPER-STRUT -

Rullestøtte

StilModellBredde
ARC729-16B-
RFQ
ARC729-2-1/2B5-1 / 2 "
RFQ
ARC729-4B7-1 / 8 "
RFQ
ARC729-6B9-5 / 8 "
RFQ
ARC729-8B12 "
RFQ
SUPER-STRUT -

AB205 -serien vinkelmontering

StilModellMaterialeTykkelse
AAB-205SS-316Rustfritt stål1 / 4 "
RFQ
AAB205-SSRustfritt stål1 / 4 "
RFQ
BAB205M-EGStål0.24 "
RFQ
SUPER-STRUT -

Fjærmutter i H100-serien

StilModell
AH100-1 / 2
RFQ
BH100-3 / 8
RFQ
SUPER-STRUT -

Kanalstråleklemme

StilModellDybdetypenBreddePris (eks. mva)
A512-U1-1 / 8 "Hold nede, for bruk med en seriekanal1.5 "60NOK
BU5101.7 "Z-Style, for bruk med en seriekanal1.5 "210NOK
CU5012-25 / 64 "U-stil, for bruk med A & B-seriekanal3"135NOK
SUPER-STRUT -

Kanal stiv rørrem

StilModellTykkelseRørstørrelseDybdeTrådstørrelsetypenBreddeFinishMålerPris (eks. mva)
A702-2-HDG---------
RFQ
A702-2SS316---------
RFQ
A702-1---------
RFQ
A702-1-HDG---------
RFQ
A702-1SS316---------
RFQ
B702-1/2SS316---------
RFQ
A702-2-1/2-SS316---------
RFQ
A702-2-AL---------
RFQ
A702-2-EG---------
RFQ
A702-2-STR---------
RFQ
A702-1-1/2SS316---------
RFQ
A702-3-AL---------
RFQ
A702-3-HDG---------
RFQ
A702-3-SS---------
RFQ
A702-3/4---------
RFQ
A702-6 SS---------
RFQ
A702-5-EG---------
RFQ
B702-3-1/2AL---------
RFQ
A702-4-SS---------
RFQ
B702-1-1/4-PVC-----1-1 / 4 "-14 Gauge-
RFQ
A702-1-1/2-EG---------
RFQ
A702-1-1/4-AL---------
RFQ
B702-5-HDG---------
RFQ
B702-10EG---------
RFQ
AZ702-4-------11 Gauge-
RFQ
SUPER-STRUT -

701 -serie kanal OD -rørstropp

StilModellRørstørrelseTykkelsetypenBreddePris (eks. mva)
A701 1 1 / 81-1 / 8 "14 Ga.Designlast 1000 kg.2.5 "41NOK
B701 1 3 / 81-3 / 8 "14 Ga.Designlast 1000 kg.2.73 "51NOK
C701 1 5 / 81-5 / 8 "14 Ga.Designlast 1000 kg.2.97 "67NOK
C701 2 1 / 82-1 / 8 "12 Ga.Designlast 1300 kg.3.55 "83NOK
D701 5 / 85 / 8 "14 Ga.Designlast 750 kg.1.92 "39NOK
D701 7 / 87 / 8 "14 Ga.Designlast 750 kg.2.16 "36NOK
SUPER-STRUT -

A716 -serie kanalrørklemme

StilModellRørstørrelseLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
AA716 1 3/81-3 / 8 "8ft.14 Ga.7"165NOK
BA716 1/21 / 2 "4.5 "14 Ga.1.3 "86NOK
CA716 1/41 / 4 "4.5 "1 / 4 "1.3 "75NOK
CA716 3/83 / 8 "4.5ft.14 Ga.1.3 "76NOK
SUPER-STRUT -

Kanal Z formtilpasning

StilModellFinishHøydeMaterialeAntall hulltypenBreddePris (eks. mva)
AC209--Stål----
RFQ
BA209-SS--Rustfritt stål2---
RFQ
CCZ209EGElektrogalvanisert3-1 / 4 "Stål3-1-5 / 8 "-
RFQ
DA209Gullgalvanisert-Varmvalset karbonstål-For bruk med en seriekanal1.62 "111NOK
EB209Gullgalvanisert-Varmvalset karbonstål-For bruk med B-seriens kanal13 / 16 "107NOK
CCZ209Gullgalvanisert3-1 / 4 "Stål3---
RFQ
FEZ209Gullgalvanisert2-7 / 16 "Stål2-1-5 / 8 "-
RFQ
BA209HDGVarmgalvanisert-Stål2-1-5 / 8 "-
RFQ
GB209HDGVarmgalvanisert-Stål----
RFQ
SUPER-STRUT -

Kanal U-montering

StilModellBreddeFARGEDybdeFinishLengdeMaterialeAntall hulltypenPris (eks. mva)
AA211-EG-Sølv3-1 / 4 "Elektrogalvanisert5-3 / 8 "Stål7--
RFQ
AA2211--3-1 / 4 "Sinkdikromat elektroplate3 1 / 2 "Stål---
RFQ
AAN211--4-7 / 8 "-5-3 / 8 "Stål3--
RFQ
BA-213-Gull1-11 / 32 "Gullgalvanisert4-1 / 2 "Stål---
RFQ
AA212-EG--1-5 / 8 "Elektrogalvanisert7"Stål6--
RFQ
AAB245-----Stål---
RFQ
CC210-----Stål---
RFQ
DAB288-1/2HDG---Varmgalvanisert-Stål---
RFQ
EA210-GR--1-5 / 8 "Uretanpulver5-1 / 8 "Stål5--
RFQ
AE2101-5 / 8 "-2-7 / 16 "Gullgalvanisert5-3 / 8 "Stål3--
RFQ
FA-208-HDG1-5 / 8 "--Varmgalvanisert7-1 / 4 "Stål4--
RFQ
AAN211HDG1-5 / 8 "--Varmgalvanisert4-7 / 8 "Stål3--
RFQ
GB210 EG1.38 "Sølv3 / 16 "Elektrogalvanisert-Kaldformet stål--158NOK
HA210EG1.62 "Sølv1.625 "Elektrogalvanisert-Kaldformet stål--95NOK
IA2101.62 "Gull5-3 / 8 "Gullgalvanisert-Varmvalset karbonstål-For bruk med en seriekanal106NOK
JA210-HDG5-3 / 8 "-1-5 / 8 "Varmgalvanisert-Stål5--
RFQ
EA-210-11/165-3 / 8 "-1-5 / 8 "Gullgalvanisert-Stål5--
RFQ
KB21013 / 16 "Gull5-3 / 8 "Gullgalvanisert-Varmvalset karbonstål-For bruk med B-seriens kanal155NOK
SUPER-STRUT -

AB225 -serien vinkelmontering

StilModellFinishMateriale
AAB225SS316-Rustfritt stål
RFQ
BAB225SS-Rustfritt stål
RFQ
BAB225EGElektrogalvanisertStål
RFQ
AAB225HDGVarmgalvanisertStål
RFQ
AAB225-GRUretanpulverStål
RFQ
StilModellMaterialeStørrelse
AB100-3/8-SSRustfritt stål-
RFQ
AB100-1/4-SSRustfritt stål1 / 4 "
RFQ
AB100-1/2SSRustfritt stål1 / 2 "
RFQ
AB100-5 / 16Stål-
RFQ
StilModellFARGEFinishMateriale
AN219SS6C--Rustfritt stål
RFQ
AN219-GR--Stål
RFQ
AN219GullGullgalvanisertStål
RFQ
AN219EGSølvElektrogalvanisertStål
RFQ
StilModellFinishAntall hull
AAB265EGElektrogalvanisert5
RFQ
AAB265Gullgalvanisert4
RFQ
StilModellRørstørrelseDybdePris (eks. mva)
AM777 1/2 B1 / 2 "1"75NOK
AM777 3/8 B3 / 8 "3 / 4 "63NOK
SUPER-STRUT -

C710 Series Channel Clevis Hanger

StilModellRørstørrelseDybdeBreddePris (eks. mva)
AC710 2B2"1"3.25 "67NOK
BC710 2-1 / 2B2.5 "1-1 / 4 "4.5 "122NOK
BC710 3B3"1-1 / 4 "5.25 "117NOK
BC710 4B4"1-1 / 4 "6.25 "219NOK
SUPER-STRUT -

AB242 -serie kanalplate

Super-Strut AB242 Series kanalflate plater skaper sikre forbindelser mellom ulike bygningselementer, noe som letter monteringen av rammeverk, støtter og avstivningssystemer. Disse flate platene tilbyr pålitelig stabilitet, og hjelper til med konstruksjonen av robuste strukturer som stålrammer, stativer og takstoler ved å gi en sterk og tilpasningsdyktig koblingsmekanisme. De har presisjonsbearbeidede hull for enkel justering og sikker festing til strukturelle komponenter. Disse flate kanalplatene har konstruksjon av karbonstål/rustfritt stål med galvanisert finish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De kommer med forhåndsstansede utsparinger, som muliggjør praktisk feste av tilbehør og tilleggskomponenter.

StilModellFinishMateriale
AAB242-SS316-Rustfritt stål
RFQ
AAB242-EGElektrogalvanisertStål
RFQ
AAB242HDGVarmgalvanisertStål
RFQ
StilModellTrådstørrelsePris (eks. mva)
AH 122 1/41 / 4-2074NOK
AH 122 3/83 / 8-16106NOK
SUPER-STRUT -

H119 -serien gjengestangskobling

StilModellLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AH119 1/2EG1.25 "1 / 2 "484NOK
BH119 3/8EG1.125 "3 / 8 "399NOK
BH119 1/4EG7 / 8 "1 / 4 "144NOK
12...56

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?