Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT A716 1/2 polstret rørklemme 1/2 tommers gull | AC2ABK 2HCG7

SUPER-STRUT A716 1/2 polstret rørklemme 1/2 tommer gull

På lager
Vare: AC2ABK Modell: A716 1/2Kryssreferanse: 2HCG7
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalrørklemme
FARGEGull
Rørstørrelse1 / 2 "
Dybde1.25 "
FinishGullgalvanisert
Måler14
Lengde4.5 "
MaterialeVarmvalsede karbonstålstenger, gummi
Maks. Klem Dia.1 / 2 "
Ståltykkelse1/4 tommer
Tykkelse14 Ga.
typendempet
Bredde1.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseLengdeTykkelseBreddePris
SUPER-STRUT A716 1/4 polstret rørklemme 1/4 tommers gull | AC2ABH 2HCG5 A716 1/41 / 4 "4.5 "1 / 4 "1.3 "75NOK
SUPER-STRUT A716 3/8 polstret rørklemme 3/8 tommer gull | AC2ABJ 2HCG6 A716 3/83 / 8 "4.5ft.14 Ga.1.3 "76NOK
SUPER-STRUT A716 1 3/8 polstret rørklemme 1 3/8 tommer gull | AC2ABL 2HCG8 A716 1 3/81-3 / 8 "8ft.14 Ga.7"158NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT A716 1/2 polstret rørklemme 1/2 tommer gull
78NOK / enhet