Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT A716 1 3/8 polstret rørklemme 1 3/8 tommer gull | AC2ABL 2HCG8

SUPER-STRUT A716 1 3/8 polstret rørklemme 1 3/8 tommer gull

På lager
Vare: AC2ABL Modell: A716 1 3/8Kryssreferanse: 2HCG8
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
165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalrørklemme
FARGEGull
Rørstørrelse1-3 / 8 "
Dybde1.25 "
FinishGullgalvanisert
Måler14
Lengde8ft.
MaterialeVarmvalsede karbonstålstenger, gummi
Maks. Klem Dia.1-3 / 8 "
Ståltykkelse1/4 tommer
Tykkelse14 Ga.
typendempet
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseLengdeTykkelseBreddePris
SUPER-STRUT A716 1/4 polstret rørklemme 1/4 tommers gull | AC2ABH 2HCG5 A716 1/41 / 4 "4.5 "1 / 4 "1.3 "75NOK
SUPER-STRUT A716 3/8 polstret rørklemme 3/8 tommer gull | AC2ABJ 2HCG6 A716 3/83 / 8 "4.5ft.14 Ga.1.3 "76NOK
SUPER-STRUT A716 1/2 polstret rørklemme 1/2 tommers gull | AC2ABK 2HCG7 A716 1/21 / 2 "4.5 "14 Ga.1.3 "86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT A716 1 3/8 polstret rørklemme 1 3/8 tommer gull
165NOK / enhet