SUPER-STRUT AN211 Channel U Fitting, 3 Hole

Vare: CF4ZPY Modell: AN211
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal U-montering
Dybde4-7 / 8 "
Lengde5-3 / 8 "
MaterialeStål
Antall hull3

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeFinishLengdeMaterialeAntall hulltypenPris
SUPER-STRUT A210 U Form Fitting A Series Gold | AB9ZYQ 2HAU6 A2101.62 "Gull5-3 / 8 "Gullgalvanisert-Varmvalset karbonstål-For bruk med en seriekanal106NOK
SUPER-STRUT B210 U formfitting B-serie gull | AB9ZYR 2HAU7 B21013 / 16 "Gull5-3 / 8 "Gullgalvanisert-Varmvalset karbonstål-For bruk med B-seriens kanal155NOK
SUPER-STRUT A210EG Stroppkanal U | AE7GLW 5YE15 A210EG1.62 "Sølv1.625 "Elektrogalvanisert-Kaldformet stål--95NOK
SUPER-STRUT B210 EG Monteringskanal U | AE7GMZ 5YE48 B210 EG1.38 "Sølv3 / 16 "Elektrogalvanisert-Kaldformet stål--158NOK
SUPER-STRUT C210 kanal U-montering, stål | CF4XYT C210-----Stål---
RFQ
SUPER-STRUT AB288-1/2HDG Channel U-montering, 1/2 tommers størrelse, varmgalvanisert | CF4YBU AB288-1/2HDG---Varmgalvanisert-Stål---
RFQ
SUPER-STRUT A210-HDG Kanal U-montering, varmgalvanisert | CF4YBY A210-HDG5-3 / 8 "-1-5 / 8 "Varmgalvanisert-Stål5--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT AN211 Channel U Fitting, 3 Hole