Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT B210 EG Monteringskanal U | AE7GMZ 5YE48

SUPER-STRUT B210 EG Fitting Channel U

På lager
Vare: AE7GMZ Modell: B210 EGKryssreferanse: 5YE48

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal U-montering
FARGESølv
Dybde3 / 16 "
FinishElektrogalvanisert
MaterialeKaldformet stål
Tykkelse1 / 4 "
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeFinishLengdeMaterialeAntall hulltypenPris
SUPER-STRUT A210 U Form Fitting A Series Gold | AB9ZYQ 2HAU6 A2101.62 "Gull5-3 / 8 "Gullgalvanisert-Varmvalset karbonstål-For bruk med en seriekanal115NOK
SUPER-STRUT B210 U formfitting B-serie gull | AB9ZYR 2HAU7 B21013 / 16 "Gull5-3 / 8 "Gullgalvanisert-Varmvalset karbonstål-For bruk med B-seriens kanal174NOK
SUPER-STRUT A210EG Stroppkanal U | AE7GLW 5YE15 A210EG1.62 "Sølv1.625 "Elektrogalvanisert-Kaldformet stål--98NOK
SUPER-STRUT C210 kanal U-montering, stål | CF4XYT C210-----Stål---
RFQ
SUPER-STRUT AB288-1/2HDG Channel U-montering, 1/2 tommers størrelse, varmgalvanisert | CF4YBU AB288-1/2HDG---Varmgalvanisert-Stål---
RFQ
SUPER-STRUT A210-HDG Kanal U-montering, varmgalvanisert | CF4YBY A210-HDG5-3 / 8 "-1-5 / 8 "Varmgalvanisert-Stål5--
RFQ
SUPER-STRUT A-213 Kanal U-beslag, stål | CF4YCB A-213-Gull1-11 / 32 "Gullgalvanisert4-1 / 2 "Stål---
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT B210 EG Fitting Channel U
162NOK / enhet