Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT B209 Z Form Fitting B Series Gold | AB9ZYU 2HAU9

SUPER-STRUT B209 Z Form Fitting B Series Gull

På lager
Vare: AB9ZYU Modell: B209Kryssreferanse: 2HAU9
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal Z formtilpasning
FARGEGull
Dybde2-1 / 8 "
FinishGullgalvanisert
MaterialeVarmvalset karbonstål
Ståltykkelse1/4 tommer
Tykkelse1 / 4 "
typenFor bruk med B-seriens kanal
Bredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeMaterialeAntall hulltypenBreddePris
SUPER-STRUT A209 Z Form Fitting A Series Gold | AB9ZYT 2HAU8 A209Gullgalvanisert-Varmvalset karbonstål-For bruk med en seriekanal1.62 "111NOK
SUPER-STRUT EZ209 kanal Z-formtilpasning | CF4XRA EZ209Gullgalvanisert2-7 / 16 "Stål2-1-5 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT CZ209 kanal Z-formtilpasning | CF4XYU CZ209Gullgalvanisert3-1 / 4 "Stål3---
RFQ
SUPER-STRUT C209 kanal Z-formtilpasning | CF4XYV C209--Stål----
RFQ
SUPER-STRUT CZ209EG Channel Z Shape Fitting, Elektrogalvanisert | CF4YAN CZ209EGElektrogalvanisert3-1 / 4 "Stål3-1-5 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT B209HDG kanal Z-formbeslag, varmgalvanisert | CF4YDW B209HDGVarmgalvanisert-Stål----
RFQ
SUPER-STRUT A209HDG kanal Z-formbeslag, varmforsinket | CF4ZKG A209HDGVarmgalvanisert-Stål2-1-5 / 8 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT B209 Z Form Fitting B Series Gull
107NOK / enhet