Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS BEN300-DFR fotoelektrisk sensor, diffus metode, 2 msek Responstid | AC6DJQ 32W487

AUTONICS BEN300-DFR fotoelektrisk sensor, diffus metode, 2 msek responstid

På lager
Vare: AC6DJQ Modell: BEN300-DFRKryssreferanse: 32W487
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
1 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialPlast
Krets typeRelay
Dybde58.00mm
Elektrisk forbindelseLedninger
IP Rating50
Lengde50ft.
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm50mA
Maks. Sensing Distance300mm
Min. ObjektstørrelseGjennomsiktig ugjennomsiktig
NEMA-vurderingIkke rangert
drifts~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Driftstemp. Område-20 grader til 65 grader C
DriftsmodusValgbar lys eller mørk på
Kraftbehovet24 til 240 VAC / DC
Responstid2 msek.
Sensing metodediffuse
Formrektangulær
Bredde18mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)11
Skipets bredde (cm)5.5
HS kode8541408000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Brukes til å finne avstand og oppdage fravær eller tilstedeværelse av minste deler ved hjelp av en diffus reflektor og en fotoelektrisk mottaker
    • Har en justerbar driftsmodus aktivert av VR (Lys På / Mørk På) for en maksimal føleavstand på 300 mm
    • Inkluderer LED-indikatorer for visning av status og avlesninger

Produktvarianter

ProduktModellSensing metodePris
AUTONICS BEN10M-TFR Fotoelektrisk sensor Rektangulær gjennombjelke | AC6DJN 32W485 BEN10M-TFRGjennom bjelke1 845 NOK
AUTONICS BEN3M-PFR Fotoelektrisk sensor Rektangulær Retroreflekterende | AC6DJT 32W489 BEN3M-PFRRetroreflekterende1 587 NOK
AUTONICS BEN5M-MFR Reflekssensor, 50 x 18 x 58 mm Dimensjoner | AC6DJV 32W491 BEN5M-MFRRetroreflekterende1 521 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS BEN300-DFR fotoelektrisk sensor, diffus metode, 2 msek responstid
1 522 NOK / enhet