Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS BEN10M-TFR Fotoelektrisk sensor Rektangulær gjennombjelke | AC6DJN 32W485

AUTONICS BEN10M-TFR Fotoelektrisk sensor rektangulær gjennomgående stråle

På lager
Vare: AC6DJN Modell: BEN10M-TFRKryssreferanse: 32W485

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialPlast
Krets typeRelay
Dybde58.00mm
Elektrisk forbindelseLedninger
IP Rating50
Lengde50ft.
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm50mA
Maks. Sensing Distance10m
Min. Objektstørrelse16mm. Dia. Ugjennomsiktig
NEMA-vurderingIkke rangert
drifts~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Driftstemp. Område-20 grader til 65 grader C
DriftsmodusValgbar lys eller mørk på
Kraftbehovet24 til 240 VAC / DC
Responstid2 msek.
Sensing metodeGjennom bjelke
Formrektangulær
Bredde18mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)11
Skipets lengde (cm)12.5
Skipets bredde (cm)7
HS kode8541408000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSensing metodePris
AUTONICS BEN300-DFR fotoelektrisk sensor, diffus metode, 2 msek Responstid | AC6DJQ 32W487 BEN300-DFRdiffuse1 522 NOK
RFQ
AUTONICS BEN3M-PFR Fotoelektrisk sensor Rektangulær Retroreflekterende | AC6DJT 32W489 BEN3M-PFRRetroreflekterende1 575 NOK
AUTONICS BEN5M-MFR Reflekssensor, 50 x 18 x 58 mm Dimensjoner | AC6DJV 32W491 BEN5M-MFRRetroreflekterende1 521 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS BEN10M-TFR Fotoelektrisk sensor rektangulær gjennomgående stråle
1 707 NOK / enhet