AUTONICS Relé fotoelektrisk sensor


filtre
Body Material: Plast , Kretstype: Relay , Dybde: 58.00mm , Elektrisk forbindelse: Ledninger , IP-vurdering: 50 , Lengde: 50ft. , NEMA-vurdering: Ikke rangert , Driftsfrekvens: 50 / 60 Hz , Driftstemp. Område: -20 grader til 65 grader C , Driftsmodus: Valgbar lys eller mørk på , Kraft krav: 24 til 240 VAC / DC , Responstid: 2 msek. , Form: rektangulær , Bredde: 18mm
StilModellSensing metodePris (eks. mva)
A
BEN300-DFR
diffuse1 522 NOK
B
BEN5M-MFR
Retroreflekterende1 521 NOK
B
BEN3M-PFR
Retroreflekterende1 587 NOK
C
BEN10M-TFR
Gjennom bjelke1 845 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?