Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT M777 3/8 B Beam C-clamp Jr Top Beam 3/8 Inch Gold | AC2ACH 2HCK1

SUPER-STRUT M777 3/8 B Beam C-clamp Jr Top Beam 3/8 Tommer Gull

På lager
Vare: AC2ACH Modell: M777 3/8 BKryssreferanse: 2HCK1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChannel Beam C-Clamp
FARGESvart
Rørstørrelse3 / 8 "
Dybde3 / 4 "
Finishmalt
MaterialeFormbart jern
Maks. Kjeveåpning3 / 4 "
Maks. Laste350 kg
Stangstørrelse3 / 8 "
typenJr. toppbjelke
Bredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseDybdePris
SUPER-STRUT M777 1/2 B Beam C-clamp Jr Top Beam 1/2 Inch Gold | AC2ACG 2HCJ9 M777 1/2 B1 / 2 "1"75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT M777 3/8 B Beam C-clamp Jr Top Beam 3/8 Tommer Gull
63NOK / enhet