TE CONNECTIVITY Skjøtselsett

Brukes til å koble sammen to kabler på en sikker måte med minimalt leddtap, for bruk i kommersielle belysningsballastapplikasjoner. Har isolasjonsforskyvningskontakter for å sikre rask avslutning til strømledningstilkobling og krandesign for rask og enkel installasjon. Tilgjengelig i blå og brune fargevarianter

filtre

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A72-N17.1 "1 151NOK
A72-N210.5 "1 607NOK
A72-N315.4 "2 932NOK
A72-N415.6 "5 636NOK
A72-N520.3 "8 505NOK
A72-N625 "18 961NOK
StilModell
ALAJSKB
RFQ
ALAJSKG
RFQ
ALAJSK
RFQ
ALAJSKW
RFQ
3M -

Skjøtselsett

StilModellWire RangeFARGEMaterialeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeTemp. OmrådeSpenningsverdierPris (eks. mva)
A53032 AWG til 250 kcmilSvartKobber Lug, EPDM gummi isolasjon194 grader F1,000 V5.3 "Opptil 194 grader F.1000V2 037NOK
A53024 til 1/0 AWGSvartKobber Lug, EPDM gummi isolasjon194 grader F1,000 V4.2 "Opptil 194 grader F.1000V1 444NOK
A53044/0 AWG til 500 kcmilSvartKobber Lug, EPDM gummi isolasjon194 grader F1,000 V6.7 "Opptil 194 grader F.1000V2 290NOK
A530112 til 4 AWGSvartKobber Lug, EPDM gummi isolasjon194 grader F1,000 V4"Opptil 194 grader F.1000V1 262NOK
A530016 til 12 AWGSvartKobber Lug, EPDM gummi isolasjon194 grader F1,000 V2.1 "Opptil 194 grader F.1000V792NOK
BDBR/Y-6 (KIT)18 til 10 AWGGulpolypropylen221 grader F600 V4"Opptil 221 grader F.600V110NOK
HOFFMAN -

Rumpeskjøtesett

StilModell
ALBSKG
RFQ
BLBSKW
RFQ
ALBSKB
RFQ
HOFFMAN -

Justerbare rumpeskjøtesett

StilModell
ALABSK
RFQ
ALABSKG
RFQ
ALABSKB
RFQ
BLABSKW
RFQ
3M -

Motorledning Pigtail Splice Kits

StilModellBoltlengdeTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)
A53241 1 / 2 "11.5 "4/0 til 500 kcmil8 946NOK
A53231 1 / 4 "10 "2 til 250 kcmil7 088NOK
B53211 / 2 "8"10 til 4 AWG4 807NOK
A53223 / 4 "9"4 til 1/0 AWG5 799NOK
IDEAL -

Underjordisk spleisesett

StilModellTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)
A46-4019"2 til 8 AWG231NOK
B46-40313.5 "1/0 til 250 MCM525NOK
C46-40214.5 "1/0 til 4 AWG302NOK
HOFFMAN -

Skjøtselsett

StilModell
AQTPBNWK
RFQ
AQTPBNWKBLK
RFQ
HOFFMAN -

Junction skjøtesett

StilModell
ALJSK
RFQ
ALJSKB
RFQ
ALJSKG
RFQ
BLJSKW
RFQ
StilModellBoltlengdeMaks. SpenningTotal lengdeSpenningsverdierWire RangePris (eks. mva)
A53191 1 / 2 "8000V13 "10004/0 til 500 kcmil6 343NOK
A53341 1 / 2 "8000V18 "5 / 8kV4/0 til 500 kcmil10 569NOK
A53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 til 500 kcmil3 070NOK
A53181 1 / 4 "8000V11 "10002 til 250 kcmil4 214NOK
A53331 1 / 4 "8000V16 "5 / 8kV2 til 250 kcmil8 829NOK
A53131"1000V9"10002 til 250 kcmil2 358NOK
A53161 / 2 "8000V8"100010 til 4 AWG2 598NOK
A53311 / 2 "8000V11 "5 / 8kV10 til 4 AWG6 218NOK
A53173 / 4 "8000V9.5 "10004 til 1/0 AWG3 007NOK
A53323 / 4 "8000V13 "5 / 8kV4 til 1/0 AWG6 971NOK
A53123 / 4 "1000V9"10004 til 1/0 AWG1 975NOK
StilModellBoltlengdeTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)
A85-101.75 "5"4AWG725NOK
A85-143.25 "8"2/0 til 4/0 AWG1 118NOK
A85-163.75 "8"4/0 til 250 kcmil1 875NOK
BURNDY -

UGSKIT-serien underjordisk skjøtesett

Burndy UGSKIT-serien underjordiske skjøtesett brukes til å skjøte eller skjøte underjordiske kabler i verktøy, telekommunikasjon og industrielle applikasjoner. Disse settene inkluderer en standard Ams skjøt/redusering og to varmekrympehylser med tung vegg. Ams-skjøten er laget av tinnbelagt aluminium som gir lav kontaktmotstand og reduserer effekten av galvanisk korrosjon. Den er kompatibel med aluminium- og kobberledere og kan installeres med vanlige installasjonsverktøy. Varmekrympehylser med tunge vegger er foret med et klebemiddel, og tilbyr en lekkasjesikker tilkobling og motstår slitasje som kan oppstå under nedgraving.

StilModellHex størrelseMin. SpenningTotal lengde
AUGSKIT2--1.380 "
RFQ
AUGSKIT81 / 2 "-40 kg
RFQ
BUGSKIT2505 / 16 "-0.56
RFQ
3M -

Harpikssammensatt skjøtesett

StilModellMaterialeMaks. SpenningTotal lengdeSpenningsverdierWire RangePris (eks. mva)
A85-12Harpiks1,000 V7"1000V1 til 2/0 AWG1 046NOK
A82-B1NHarpiks #4N5,000 V4.5 "5000V4 til 2 AWG1 453NOK
A82-A2NHarpiks #4N5,000 V11.875 "5000V2 til 3/0 AWG1 599NOK
A82-A1NHarpiks #4N5,000 V4.5 "5000V10 til 2 AWG959NOK
A90-B1NHarpiks #4N1,000 V8"1000V1/0 til 2/0 AWG1 469NOK
A82-F1Harpiks med plast EPDM gummiform1,000 V8"1000V6 til 1/0 AWG1 704NOK
B5384Harpiks med plast EPDM gummiform8,000 V14.5 "5000V til 8000V4/0 AWG til 500 kcmil15 515NOK
B5382Harpiks med plast EPDM gummiform8,000 V12 "5000V til 8000V4 til 1/0 AWG11 530NOK
A82-F2Harpiks med plast EPDM gummiform1,000 V12 "1000V2/0 til 4/0 AWG2 482NOK
B5383Harpiks med plast EPDM gummiform8,000 V13.2 "5000V til 8000V2 AWG til 250 kcmil14 050NOK
B5311Harpiks med plast EPDM gummiform1,000 V4"1000V10 til 4 AWG1 509NOK
B5381Harpiks med plast EPDM gummiform8,000 V11.8 "5000V til 8000V10 til 4 AWG11 017NOK
RAYCHEM -

Krympekran 4/0 - 500 Awg 600v Pk10

ModellSakPris (eks. mva)
CRSM-CT-84/20-250AG3UHQ4 034 NOK
3M -

Pottemasse 8 Awg

ModellSakPris (eks. mva)
2136AB8HWY1 062 NOK
BURNDY -

Skjøtesett 8 til 2 AWG 194F Svart 600V

ModellSakPris (eks. mva)
AGSKIT2AG9RUZ210NOK
IDEAL -

Uf skjøtesett 14-8 Awg

ModellSakPris (eks. mva)
46-400AB8AJC298NOK
ALL GEAR -

Skjøtesett, 1/4 opptil 1 tomme størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
PSPLICINGKITCJ6PUK1 504 NOK
Se detaljer
HOFFMAN -

Rumpeskjøtesett, stål

ModellSakPris (eks. mva)
LBSKCH8MLJ-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?