3M 72-N6 Resin skjøtesett 1.25 Diameter 25 tommer 1000V | AE7NGQ 5ZNL1

3M 72-N6 harpiksskjøtesett 1.25 diameter 25 tommer 1000V

På lager
Vare: AE7NGQ Modell: 72-N6Kryssreferanse: 5ZNL1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHarpiks skjøtingssett
FARGESvart
MaterialeEPDM Gummi, harpiks
Maks. Kabeldia.1.250 inn.
Maks. Temp.194 Grader F
Maks. Spenning1000V
Total lengde25 "
standard lengde25 inn.
Temp. Område194 grader til 266 grader F
Spenningsverdier1000
Wire Range22 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.96
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)65.53
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode3909505000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Koblingsdia. (In) (3.250)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
3M 72-N1 Resin skjøtesett 0.25 Diameter 7.125In 1000V | AE7NGK 5ZNK6 72-N17.1 "1 151 NOK
3M 72-N2 Resin skjøtesett 0.5 Diameter 10 7/16 tommer 1000V | AE7NGL 5ZNK7 72-N210.5 "1 607 NOK
3M 72-N3 Resin skjøtesett .625 Diameter 15 7/16 tommer 1000V | AE7NGM 5ZNK8 72-N315.4 "2 932 NOK
3M 72-N4 Resin skjøtesett 1 Diameter 15 5/8In 1000V | AE7NGN 5ZNK9 72-N415.6 "5 636 NOK
3M 72-N5 Resin skjøtesett 1.25 Diameter 20 5/16 tommer 1000V | AE7NGP 5ZNL0 72-N520.3 "8 505 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 72-N6 harpiksskjøtesett 1.25 diameter 25 tommer 1000V
18 961 NOK / enhet