Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 5323 Motorledningsskjøt ,53-,88 Diameter 9-10In 5/8kV | AE7NHB 5ZNN2

3M 5323 Motorledningsskjøt ,53-,88 Diameter 9-10In 5/8kV

På lager
Vare: AE7NHB Modell: 5323Kryssreferanse: 5ZNN2
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
7 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtesett for motorledning
Boltlengde1 1 / 4 "
FARGESvart
MaterialeEPDM Gummi, harpiks
Maks. Kabeldia.0.53 til 0.88 tommer
Maks. Temp.194 Grader F
Maks. Spenning8000V
Total lengde10 "
standard lengde9 til 10 tommer
Temp. Område194 grader F og en nødoverbelastning på 266 grader C
Spenningsverdier5 / 8kV
Wire Range2 til 250 kcmil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.84
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8546900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeTotal lengdeWire RangePris
3M 5321 Skjøtesett for motorledning 10-4AWG 7-8In 5 / 8kV | AE7NGZ 5ZNN0 53211 / 2 "8"10 til 4 AWG4 807 NOK
3M 5322 Skjøtesett for motorledning 4-1 / 0AWG 8-9In 5 / 8kV | AE7NHA 5ZNN1 53223 / 4 "9"4 til 1/0 AWG5 799 NOK
3M 5324 Motorledningsskjøt ,75-1.12 Diameter 5/8kV | AE7NHC 5ZNN3 53241 1 / 2 "11.5 "4/0 til 500 kcmil8 946 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5323 Motorledningsskjøt ,53-,88 Diameter 9-10In 5/8kV
7 088 NOK / enhet