Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 85-16 Resin Splice Kit 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9

3M 85-16 Harpiksskjøtesett 250kcmil-4/0 1000

På lager
Vare: AD7EQE Modell: 85-16Kryssreferanse: 4DYX9
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
1 875 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHarpiks skjøtingssett
Boltlengde3.75 "
FARGESvart
MaterialeHarpiks
Maks. Temp.194 Grader F
Maks. Spenning1000V
Total lengde8"
Temp. Område90 grader C
Spenningsverdier1000
Wire Range4/0 til 250 kcmil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode3909505000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Kontakt (krympet) (1-1/2)
    • Maks. Kobling (Split Bolt) (250 kcmil (Run), 4/0 AWG (Tap))
    • Maks. Koblingsdia. (In) (6)

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeTotal lengdeWire RangePris
3M 85-10 Resin skjøtesett 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7 85-101.75 "5"4AWG725NOK
3M 85-14 Harpiks Skjøtesett 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8 85-143.25 "8"2/0 til 4/0 AWG1 118 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 85-16 Harpiksskjøtesett 250kcmil-4/0 1000
1 875 NOK / enhet