Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 85-10 Resin skjøtesett 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7

3M 85-10 Harpiksskjøtesett 4 AWG 1000V

På lager
Vare: AD7EQC Modell: 85-10Kryssreferanse: 4DYX7
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
725NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHarpiks skjøtingssett
Boltlengde1.75 "
FARGESvart
MaterialeHarpiks
Maks. Temp.194 Grader F
Maks. Spenning1000V
Total lengde5"
Temp. Område90 grader C
Spenningsverdier1000
Wire Range4AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8546900000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Kontakt (krympet) (7/16)
    • Maks. Kontakt (delt bolt) (8 AWG strandet)
    • Maks. Koblingsdia. (In) (1-1 / 2)

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeTotal lengdeWire RangePris
3M 85-14 Harpiks Skjøtesett 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8 85-143.25 "8"2/0 til 4/0 AWG1 118 NOK
3M 85-16 Resin Splice Kit 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9 85-163.75 "8"4/0 til 250 kcmil1 875 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 85-10 Harpiksskjøtesett 4 AWG 1000V
725NOK / enhet